OSRAM - Menny LED-es lpt 72W 5040lm 3000K 480x480mm fehér CEILING SKYNE SQUARE SX142629 - 663864
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854663864
Sonepar cikkszám
SX142629
Gyártói cikkszám
663864
Gyártói típuskód
CEILING SKYNE SQUARE 48x48cm 72W 3000K IP20
Menny LED-es lpt 72W 5040lm 3000K 480x480mm fehér CEILING SKYNE SQUARE