OSRAM - Menny LED-es lpt 72W 5040lm 3000K fehér 480x480mm CEILING GRIDO SQUARE SX142454 - 663581
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854663581
Sonepar cikkszám
SX142454
Gyártói cikkszám
663581
Gyártói típuskód
CEILING GRIDO SQUARE 48x48cm 72W 3000K IP20
Menny LED-es lpt 72W 5040lm 3000K fehér 480x480mm CEILING GRIDO SQUARE