OSRAM - Menny LED-es lpt 72W 5040lm 3000K fehér 480x480mm CEILING PAVO SQUARE SX142561 - 664144
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854664144
Sonepar cikkszám
SX142561
Gyártói cikkszám
664144
Gyártói típuskód
CEILING PAVO SQUARE 48x48cm 72W 3000K IP20
Menny LED-es lpt 72W 5040lm 3000K fehér 480x480mm CEILING PAVO SQUARE