OSRAM - Menny LED-es lpt 72W 5040lm 3000K fehér d:560mm CEILING PAVO ROUND SX142553 - 664540
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854664540
Sonepar cikkszám
SX142553
Gyártói cikkszám
664540
Gyártói típuskód
CEILING PAVO ROUND ⌀ 56 cm 72W 3000K IP20
Menny LED-es lpt 72W 5040lm 3000K fehér d:560mm CEILING PAVO ROUND