OSRAM - Menny LED-es lpt 72W 5040lm 4000K 480x480mm fehér CEILING PAVO SQUARE SX142564 - 664168
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854664168
Sonepar cikkszám
SX142564
Gyártói cikkszám
664168
Gyártói típuskód
CEILING PAVO SQUARE 48x48cm 72W 4000K IP20
Menny LED-es lpt 72W 5040lm 4000K 480x480mm fehér CEILING PAVO SQUARE