OSRAM - Menny LED-es lpt 72W 5040lm 4000K 480x480mm fehér CEILING SKYNE SQUARE SX142625 - 663901
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854663901
Sonepar cikkszám
SX142625
Gyártói cikkszám
663901
Gyártói típuskód
CEILING SKYNE SQUARE 48x48cm 72W 4000K IP20
Menny LED-es lpt 72W 5040lm 4000K 480x480mm fehér CEILING SKYNE SQUARE