OSRAM - Menny LED-es lpt 72W 5040lm 4000K d:560mm fehér CEILING SKYNE ROUND SX142619 - 663703
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854663703
Sonepar cikkszám
SX142619
Gyártói cikkszám
663703
Gyártói típuskód
CEILING SKYNE ROUND ⌀ 56 cm 72W 4000K IP20
Menny LED-es lpt 72W 5040lm 4000K d:560mm fehér CEILING SKYNE ROUND