OSRAM - Menny LED-es lpt 72W 5040lm 4000K fehér d:560mm CEILING PAVO ROUND SX142552 - 664564
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854664564
Sonepar cikkszám
SX142552
Gyártói cikkszám
664564
Gyártói típuskód
CEILING PAVO ROUND ⌀ 56 cm 72W 4000K IP20
Menny LED-es lpt 72W 5040lm 4000K fehér d:560mm CEILING PAVO ROUND