OSRAM - Menny LED-es lpt 72W 5040lm 6500K 480x480mm fehér CEILING SKYNE SQUARE SX142633 - 663963
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854663963
Sonepar cikkszám
SX142633
Gyártói cikkszám
663963
Gyártói típuskód
CEILING SKYNE SQUARE 48x48cm 72W 6500K IP20
Menny LED-es lpt 72W 5040lm 6500K 480x480mm fehér CEILING SKYNE SQUARE