OSRAM - Menny LED-es lpt 72W 5040lm 6500K d:560mm fehér CEILING SKYNE ROUND SX142620 - 663741
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854663741
Sonepar cikkszám
SX142620
Gyártói cikkszám
663741
Gyártói típuskód
CEILING SKYNE ROUND ⌀ 56 cm 72W 6500K IP20
Menny LED-es lpt 72W 5040lm 6500K d:560mm fehér CEILING SKYNE ROUND