OSRAM - Menny LED-es lpt 72W 5040lm 6500K fehér 480x480mm CEILING PAVO SQUARE SX142560 - 664182
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854664182
Sonepar cikkszám
SX142560
Gyártói cikkszám
664182
Gyártói típuskód
CEILING PAVO SQUARE 48x48cm 72W 6500K IP20
Menny LED-es lpt 72W 5040lm 6500K fehér 480x480mm CEILING PAVO SQUARE