OSRAM - Menny LED-es lpt 72W 5040lm 6500K fehér d:560mm CEILING PAVO ROUND SX142550 - 664588
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854664588
Sonepar cikkszám
SX142550
Gyártói cikkszám
664588
Gyártói típuskód
CEILING PAVO ROUND ⌀ 56 cm 72W 6500K IP20
Menny LED-es lpt 72W 5040lm 6500K fehér d:560mm CEILING PAVO ROUND