OSRAM - Menny LED-es szpot lpt 16W 840lm 3000K 115° fekete Decor Spot Moon SX140963 - 472275
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854472275
Sonepar cikkszám
SX140963
Gyártói cikkszám
472275
Gyártói típuskód
Decor Spot Moon 3Spot 16W 830 Black
Menny LED-es szpot lpt 16W 840lm 3000K 115° fekete Decor Spot Moon