OSRAM - Menny LED-es szpot lpt 21W 1120lm 3000K 115° fekete Decor Spot Moon SX140964 - 472336
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854472336
Sonepar cikkszám
SX140964
Gyártói cikkszám
472336
Gyártói típuskód
Decor Spot Moon 4Spot Cross 21W 830 Black
Menny LED-es szpot lpt 21W 1120lm 3000K 115° fekete Decor Spot Moon