OSRAM - Menny LED-es szpot lpt 26W 1180lm 3000K 101° fehér Decor Spot Neptune White SX140966 - 471612
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Színhőmérséklet - 3000-3000 K
Rendszer teljesítmény - 26 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 1180-1180 lm
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854471612
Sonepar cikkszám
SX140966
Gyártói cikkszám
471612
Gyártói típuskód
Decor Spot Neptune White 3 Spot
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Rendszer teljesítmény:
26 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
1180-1180 lm
Menny LED-es szpot lpt 26W 1180lm 3000K 101° fehér Decor Spot Neptune White