OSRAM - Menny LED-es szpot lpt 5,50W 280lm 3000K 115° fekete Decor Spot Moon SX140961 - 472190
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854472190
Sonepar cikkszám
SX140961
Gyártói cikkszám
472190
Gyártói típuskód
Decor Spot Moon 1Spot W 5.5W 830 Black
Menny LED-es szpot lpt 5,50W 280lm 3000K 115° fekete Decor Spot Moon