OSRAM - Menny sülly. LED-es lpt 4,5W/230V 200lm mfehér IP20 SN001226 - 999269
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - króm
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Igen
Ház anyaga - alumínium
Működtetőt tartalmazza - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN001226
Gyártói cikkszám
999269
Gyártói típuskód
41183 IVIOS LED I CR 4,5W
Ház színe:
króm
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Igen
Ház anyaga:
alumínium
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
II
Magasság / mélység:
55 mm
Szélesség:
90 mm
Hosszúság:
90 mm
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; %Menny sülly. LED-es lpt 4,5W/230V 200lm mfehér