OSRAM - Napelemes ajtóvilágító 3W 320lm 4000K mozg.érz. ezüst IP44 Door LED Solar SX141038 - 531453
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854531453
Sonepar cikkszám
SX141038
Gyártói cikkszám
531453
Gyártói típuskód
Door LED Solar 4000K Silver
Napelemes ajtóvilágító 3W 320lm 4000K mozg.érz. ezüst IP44 Door LED Solar