Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Napelemes állólámpa 6W 550lm 3000K sötétszürke IP44 SX141195 - 455650

MásolásMásolás
OSRAM - Napelemes állólámpa 6W 550lm 3000K sötétszürke IP44 SX141195

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854455650

Sonepar cikkszám

SX141195

Gyártói cikkszám

455650

Gyártói típuskód

ENDURA® Style Solar Bouquet 50cm Post Sensor 6W B

Napelemes állólámpa 6W 550lm 3000K sötétszürke IP44