Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Napelemes fali lpt 1,5W 220lm 4000K fekete IP65 SX141130 - 429392

MásolásMásolás
OSRAM - Napelemes fali lpt 1,5W 220lm 4000K fekete IP65 SX141130

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854429392

Sonepar cikkszám

SX141130

Gyártói cikkszám

429392

Gyártói típuskód

ENDURA® Flood Solar Butterfly Solar Sensor 1.5W

Napelemes fali lpt 1,5W 220lm 4000K fekete IP65