Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Napelemes fali lpt 3W 300lm 3000K fehér IP65 SX141196 - 455919

MásolásMásolás
OSRAM - Napelemes fali lpt 3W 300lm 3000K fehér IP65 SX141196

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 4 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854455919

Sonepar cikkszám

SX141196

Gyártói cikkszám

455919

Gyártói típuskód

ENDURA® Style Solar Bricklume Sensor White

Napelemes fali lpt 3W 300lm 3000K fehér IP65