Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OSRAM - Napelemes fali lpt 4W 500lm 4000K fekete IP65 SX141129 - 429378

MásolásMásolás
OSRAM - Napelemes fali lpt 4W 500lm 4000K fekete IP65 SX141129

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Csomagolás és feltételek

  • 8 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4099854429378

Sonepar cikkszám

SX141129

Gyártói cikkszám

429378

Gyártói típuskód

ENDURA® Flood Solar Butterfly Solar Sensor 4W

Napelemes fali lpt 4W 500lm 4000K fekete IP65