OSRAM - Bútorvilágító LED-es 12W 1260lm 3000K 600mm fehér LED Power Batten SX141419 - 536816
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854536816
Sonepar cikkszám
SX141419
Gyártói cikkszám
536816
Gyártói típuskód
LED Power Batten 600 mm 12 W 3000 K
Bútorvilágító LED-es 12W 1260lm 3000K 600mm fehér LED Power Batten