OSRAM - Bútorvilágító LED-es 12W 1440lm 3000K/4000K 600mm fekete LED Shift Batten SX141424 - 600951
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854600951
Sonepar cikkszám
SX141424
Gyártói cikkszám
600951
Gyártói típuskód
LED Shift Batten 60cm 12W CCT Black
Bútorvilágító LED-es 12W 1440lm 3000K/4000K 600mm fekete LED Shift Batten