OSRAM - Fali LED-es lpt 16W 1000lm 3000K 285mm DIM fehér Orbis Yummy SX142016 - 450945
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854450945
Sonepar cikkszám
SX142016
Gyártói cikkszám
450945
Gyártói típuskód
Orbis Yummy 285MM 16W 830 Click DIM White
Fali LED-es lpt 16W 1000lm 3000K 285mm DIM fehér Orbis Yummy