OSRAM - Fali LED-es lpt 24W 1200lm 3000K 430mm DIM szürke/fa Orbis Livia SX141855 - 448249
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854448249
Sonepar cikkszám
SX141855
Gyártói cikkszám
448249
Gyártói típuskód
Orbis Livia 430MM 24W 830 Click DIM Gray and Wood
Fali LED-es lpt 24W 1200lm 3000K 430mm DIM szürke/fa Orbis Livia