OSRAM - Fcsőarm LED 1x1200mm 16W 1300lm 4000K G13 LED csőhöz IP65 +ff SX140616 - 851221
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
60 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075851221
Sonepar cikkszám
SX140616
Gyártói cikkszám
851221
Gyártói típuskód
Damp Proof Value 120cm 1X16W 840
Fcsőarm LED 1x1200mm 16W 1300lm 4000K G13 LED csőhöz IP65 +ff