OSRAM - Kültéri fali LED-es lpt 8W 600lm 3000K sötétszürke IP54 ENDURA® Decor Filament Wall SX141105 - 705014
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854705014
Sonepar cikkszám
SX141105
Gyártói cikkszám
705014
Gyártói típuskód
ENDURA® Decor Filament Wall Daylight Sensor 8W IP
Kültéri fali LED-es lpt 8W 600lm 3000K sötétszürke IP54 ENDURA® Decor Filament Wall