OSRAM - LED-es por páramentes lpt. 1200mm 36W 4320lm 4000K IP65 SX141324 - 428739
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854428739
Sonepar cikkszám
SX141324
Gyártói cikkszám
428739
Gyártói típuskód
Essentials Damp Proof Integrated Extrusion 36W 120
LED-es por páramentes lpt. 1200mm 36W 4320lm 4000K IP65