OSRAM - LED panel 36W 3100lm 4000K 600x600mm fehér PLANON™ Plus SX142048 - 452918
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
3 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854452918
Sonepar cikkszám
SX142048
Gyártói cikkszám
452918
Gyártói típuskód
PLANON Plus 600x600mm 40W 840 White
LED panel 36W 3100lm 4000K 600x600mm fehér PLANON™ Plus