OSRAM - LED panel 36W 3200lm 4000K 1200x300mm fehér Essentials Panel SX141347 - 854772
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4058075854772
Sonepar cikkszám
SX141347
Gyártói cikkszám
854772
Gyártói típuskód
Essentials Panel 1200x300mm 36W 840 White
LED panel 36W 3200lm 4000K 1200x300mm fehér Essentials Panel