OSRAM - Menny LED-es lpt 12W 960lm 3000K d:260mm matt fehér mozg.érz. CEILING ROUND IP20 SENSOR SX142588 - 647192
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854647192
Sonepar cikkszám
SX142588
Gyártói cikkszám
647192
Gyártói típuskód
CEILING ROUND IP20 SENSOR ⌀ 26cm 12W 3000K IP20
Menny LED-es lpt 12W 960lm 3000K d:260mm matt fehér mozg.érz. CEILING ROUND IP20 SENSOR