OSRAM - Menny LED-es lpt 12W 960lm 4000K d:260mm matt fehér mozg.érz. IP44 CEILING ROUND IP44 SENSOR SX142605 - 647369
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
8 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854647369
Sonepar cikkszám
SX142605
Gyártói cikkszám
647369
Gyártói típuskód
CEILING ROUND IP44 SENSOR ⌀ 26cm 12W 4000K IP44
Menny LED-es lpt 12W 960lm 4000K d:260mm matt fehér mozg.érz. IP44 CEILING ROUND IP44 SENSOR