OSRAM - Menny LED-es lpt 16W 1000lm 3000K 280mm fekete Orbis London SX141864 - 448348
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854448348
Sonepar cikkszám
SX141864
Gyártói cikkszám
448348
Gyártói típuskód
Orbis London 280 mm 16W 830 BK
Menny LED-es lpt 16W 1000lm 3000K 280mm fekete Orbis London