OSRAM - Menny LED-es lpt 16W 1100lm 3000K 300mm ezüst SX141813 - 447709
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854447709
Sonepar cikkszám
SX141813
Gyártói cikkszám
447709
Gyártói típuskód
Orbis Dublin 300 mm 16W 830 SI
Menny LED-es lpt 16W 1100lm 3000K 300mm ezüst