OSRAM - Menny LED-es lpt 18W 1500lm 3000K 400mm DIM szürke SX141798 - 446733
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854446733
Sonepar cikkszám
SX141798
Gyártói cikkszám
446733
Gyártói típuskód
Orbis Concrete 400MM 18W 830 Click Dim Gray
Menny LED-es lpt 18W 1500lm 3000K 400mm DIM szürke