OSRAM - Menny LED-es lpt 18W 990lm 6500K fekete d:320mm mozg.érz. CEILING LUXO BLACK SENSOR SX142476 - 651229
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854651229
Sonepar cikkszám
SX142476
Gyártói cikkszám
651229
Gyártói típuskód
CEILING LUXO BLACK SENSOR ⌀ 32 cm 18W 6500K IP20
Menny LED-es lpt 18W 990lm 6500K fekete d:320mm mozg.érz. CEILING LUXO BLACK SENSOR