OSRAM - Menny LED-es lpt 20W 1500lm 3000K fehér Ceiling Moia SX140611 - 450082
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854450082
Sonepar cikkszám
SX140611
Gyártói cikkszám
450082
Gyártói típuskód
Ceiling Moia 280mm 20W White
Menny LED-es lpt 20W 1500lm 3000K fehér Ceiling Moia