OSRAM - Menny LED-es lpt 24,50W 1800lm 3000K 500mm DIM barna SX141795 - 446757
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854446757
Sonepar cikkszám
SX141795
Gyártói cikkszám
446757
Gyártói típuskód
Orbis Concrete 500MM 24.5W 830 Click Dim Brown
Menny LED-es lpt 24,50W 1800lm 3000K 500mm DIM barna