OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1450lm 3000K 380x380mm DIM fehér Orbis Piana SX141930 - 626425
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854626425
Sonepar cikkszám
SX141930
Gyártói cikkszám
626425
Gyártói típuskód
Orbis Piana 380x380mm 24W 830 Click DIM White
Menny LED-es lpt 24W 1450lm 3000K 380x380mm DIM fehér Orbis Piana