OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1680lm 4000K fehér 340x340mm CEILING GRIDO SQUARE SX142459 - 664830
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854664830
Sonepar cikkszám
SX142459
Gyártói cikkszám
664830
Gyártói típuskód
CEILING GRIDO SQUARE 34x34cm 24W 4000K IP20
Menny LED-es lpt 24W 1680lm 4000K fehér 340x340mm CEILING GRIDO SQUARE