OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 1800lm 3000K fehér Ceiling Moia SX140610 - 450129
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854450129
Sonepar cikkszám
SX140610
Gyártói cikkszám
450129
Gyártói típuskód
Ceiling Moia 380mm 24W 830 WT
Menny LED-es lpt 24W 1800lm 3000K fehér Ceiling Moia