OSRAM - Menny LED-es lpt 24W 2500lm 3000K 320x320mm DIM fehér Orbis Quickfix Square SX141961 - 604904
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
6 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854604904
Sonepar cikkszám
SX141961
Gyártói cikkszám
604904
Gyártói típuskód
Orbis Quickfix Square 320x320mm 24W Click Dim 830
Menny LED-es lpt 24W 2500lm 3000K 320x320mm DIM fehér Orbis Quickfix Square