OSRAM - Menny LED-es lpt 35W 1900lm 3000K 430mm DIM rózsaszín Orbis Plate SX141931 - 640100
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
2 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854640100
Sonepar cikkszám
SX141931
Gyártói cikkszám
640100
Gyártói típuskód
Orbis Plate 430mm 35W 830 Click DIM Rose
Menny LED-es lpt 35W 1900lm 3000K 430mm DIM rózsaszín Orbis Plate