OSRAM - Menny LED-es lpt 36W 1980lm 3000K ezüst d:490mm CEILING LUXO SILVER SX142500 - 652400
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854652400
Sonepar cikkszám
SX142500
Gyártói cikkszám
652400
Gyártói típuskód
CEILING LUXO SILVER ⌀ 49 cm 36W 3000K IP20 SILVE
Menny LED-es lpt 36W 1980lm 3000K ezüst d:490mm CEILING LUXO SILVER