OSRAM - Menny LED-es lpt 36W 1980lm 4000K fekete d:490mm CEILING LUXO BLACK SX142470 - 651397
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854651397
Sonepar cikkszám
SX142470
Gyártói cikkszám
651397
Gyártói típuskód
CEILING LUXO BLACK ⌀ 49 cm 36W 4000K IP20 BLACK
Menny LED-es lpt 36W 1980lm 4000K fekete d:490mm CEILING LUXO BLACK