OSRAM - Menny LED-es lpt 48W 1900lm 3000K 390mm fehér Orbis Iris 3 Layer SX141845 - 598395
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
5 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854598395
Sonepar cikkszám
SX141845
Gyártói cikkszám
598395
Gyártói típuskód
Orbis Iris 3 Layer 390mm 48W 830 White
Menny LED-es lpt 48W 1900lm 3000K 390mm fehér Orbis Iris 3 Layer