OSRAM - Menny LED-es lpt 48W 2880lm 3000K fekete 430x430mm CEILING NOIR SQUARE SX142541 - 664366
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854664366
Sonepar cikkszám
SX142541
Gyártói cikkszám
664366
Gyártói típuskód
CEILING NOIR SQUARE 43x43cm 48W 3000K IP20
Menny LED-es lpt 48W 2880lm 3000K fekete 430x430mm CEILING NOIR SQUARE