OSRAM - Menny LED-es lpt 48W 3360lm 4000K 430x430mm fehér CEILING SKYNE SQUARE SX142631 - 664779
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854664779
Sonepar cikkszám
SX142631
Gyártói cikkszám
664779
Gyártói típuskód
CEILING SKYNE SQUARE 43x43cm 48W 4000K IP20
Menny LED-es lpt 48W 3360lm 4000K 430x430mm fehér CEILING SKYNE SQUARE