OSRAM - Menny LED-es szpot lpt 10,50W 560lm 3000K 115° fekete Decor Spot Moon SX140965 - 472237
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Csomagolás és feltételek
4 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4099854472237
Sonepar cikkszám
SX140965
Gyártói cikkszám
472237
Gyártói típuskód
Decor Spot Moon 2Spot 10.5W 830 Black
Menny LED-es szpot lpt 10,50W 560lm 3000K 115° fekete Decor Spot Moon